曜日別特売

RFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ

RFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ - SPARKFUNRFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ - SPARKFUNRFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ - SPARKFUN

Description
The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.
Features
+20 dBm - 100 mW Power Output Capability
High Sensitivity:down to -120 dBm at 1.2 kbps
High Selectivity:16-tap FIR Channel Filter
Bullet-proof front end:IIP3 = -18 dBm, IIP2 = +35 dBm,80 dB Blocking Immunity, no Image Frequency response
Low current:Rx = 16 mA, 100nA register retention
Programmable Pout:-18 to +20 dBm in 1dB steps
Constant RF performance over voltage range of module
FSK Bit rates up to 300 kb/s
Fully integrated synthesizer with a resolution of 61 Hz
FSK, GFSK, MSK, GMSK and OOK modulations
Built-in Bit Synchronizer performing Clock Recovery
Incoming Sync Word Recognition
115 dB+ Dynamic Range RSSI
Automatic RF Sense with ultra-fast AFC
Packet engine with CRC-16, AES-128, 66-byte FIFO
Built-in temperature sensor

アズワン品番67-0420-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69060059COM-13909
2,850
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする