MAC8(マックエイト)
表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入)
1.27、2.54mmピッチの2種類あります。
仕様
●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●絶縁抵抗:500MΩ以上●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:40P●入り数:10個
アズワン品番
67-0482-20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69060917
HDA-1-1-40P
¥
8,510
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください