SKF(日本エスケイエフ)
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様
●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):15.9●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4265
アズワン品番
67-2366-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69065860
3202 A-2ZTN9/MT33
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方