曜日別特売

トランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pc

トランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pc - GVS

ウェスタンブロッティング用メンブレン
疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。
高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。
アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング

仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:70x84mm●孔径:0.45μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-60内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690671561214572
7,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする