竹虎
ソフラビレイ 30cm幅
通気性のある薄手生地の術後腹帯です。
セパレートタイプの留め部分により調整が自在。
両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット。
綿主体の素材でソフトな着け心地。
仕様
●サイズ:フリー●規格:22cm幅●素材:綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●胴廻り:80cm~120cm
アズワン品番
67-2386-74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69067174
40590
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください