エスコ
[L] 軍手 薄手・綿・滑り止め付/5双
仕様
●全長:230mm●総重量:175g(5双)●ゲージ:10●材質:繊維部/綿 樹脂部/塩化ビニール●先端補強加工●小指までフィットするタイプ●吸汗性抜群の綿素材と、抜群のグリップ力で作業効率アップ
アズワン品番
65-9250-65
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69070604
EA354AC-19
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください