SAMTEC
0.8mmピッチ 160極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:160●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-180-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8702
アズワン品番
65-7706-06
内容量
1セット(42個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69071776
HSEC8-180-01-L-DV-A-K
¥56,100
¥
55,980
¥61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください