Texas Instruments
1回路 単電源 CMOS 微小電力 オペアンプ
仕様
●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SO-8●回路数:1回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA
アズワン品番
67-0341-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69075574
OPA336U
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください