2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ - Texas Instruments

2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ
現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。
オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。
工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。

仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69076010LME49720NANOPB
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする