NATIONAL SEMICONDUCTOR
2回路 単電源 レール・ツー・レール オペアンプ
仕様
●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:電源電圧:+1.8V~+11V●電源電流(typ):1.9μA(Vcc=+5)●GBW:0.01MHz●SR:4.1V/ms●入力オフセット電圧typ:0.75mV●入力バイアス電流typ:0.005pA●動作温度:-40℃~+85℃
アズワン品番
67-0356-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69076028
LMC6442INNOPB
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください