曜日別特売

40x40x 7mm 家具転倒防止スペーサー コーナー用/4枚

40x40x 7mm 家具転倒防止スペーサー コーナー用/4枚 - エスコ40x40x 7mm 家具転倒防止スペーサー コーナー用/4枚 - エスコ40x40x 7mm 家具転倒防止スペーサー コーナー用/4枚 - エスコ

家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。

仕様●サイズ(mm):40×40●厚み(mm):7●入数:4枚●材質:合成ゴム●カラー:茶●家具のがたつき防止に●家具などの転倒・ズレ防止に●がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ 取り付けはとても簡単アズワン品番65-9334-73内容量1箱(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69077744EA979DJ-24
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする