東芝
4chソースドライバ
4chソースドライバ TD62M4601FG 東芝製を販売します。
仕様
●VCC:-20V●VCBO:-20V●VCEO:-20V●VEBO:-20V
アズワン品番
67-0355-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077839
TD62M4601FG
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください