SKF(日本エスケイエフ)
BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 550 mm になっています。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様
●内径:140mm●センター高さ:170mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:550mm●コード番号:212-1504
アズワン品番
65-7900-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085600
TSN 606 C
¥
9,670
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方