SKF(日本エスケイエフ)
BEARING ACCESSORIES
SKF プランマブロックハウジングは円筒穴のベアリング用で、標準シールの全長は 530 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様
●内径:170mm●センター高さ:180mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:530mm●コード番号:212-1416
アズワン品番
65-7900-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085767
TS 38
¥
51,800
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方