アズワン
CDS 3mm
仕様
●サイズ:Φ3mm●ピーク波長:540nm●最大電圧:100VDC●最大電力:50mW●明抵抗:5k~10kΩ(10Lux時)
アズワン品番
67-0478-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69101718
GL3516
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください