FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 12極 オス パネルマウント 1箱 50個入
仕様
●極数:12●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5060
アズワン品番
65-7523-14
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69104369
FM17W5PA-K120 / 1727040019
¥
66,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください