NORGREN
ELECTDriveRod 32mm5Pch55Prll100mm
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:3000N●最高速度無負荷:600mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:3000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4914
アズワン品番
65-7910-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69106085
E/809032/05M/NX2/100
¥
369,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください