NORGREN
ELECTDriveRod 50mm5Pch55Prll100mm
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:8000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4932
アズワン品番
65-7953-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69106128
E/809050/05M/NX1/100
¥
523,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください