NORGREN
ELECTDriveRod 50mm5Pch55Prll320mm
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:8000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4933
アズワン品番
65-7909-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69106137
E/809050/05M/NX1/320
¥
567,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください