Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201 2 Pack

Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201 2 Pack - SPARKFUN

Description
This is a two pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for milling flat or prismatic surfaces. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.25 inches and a cutting length of 0.75 inches. These cutters really are great for specialized 3D machining and fabrication.
Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.
Note:If you are using these cutters with a Nomad, you will also need a 0.25in collet.
Features
Cutting Diameter:0.25"
Cutting Length:0.75"
Shank Diameter:0.25"

アズワン品番67-0428-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69107510TOL-14854
17,700
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする