WURTH ELEKTRONIK
FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3098
アズワン品番
65-7581-62
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69107555
687324124422
¥2,540
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表