静電容量式のタッチおよび近接感知センサー
定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。
このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。
このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。
10ビットA/Dコンバータ
Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極
I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力
I2Cアドレスはハードウェアで変更可能
12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能
資料:最適なGroveモジュール選択のためのGroveセレクションガイド
用途
PC周辺機器
MP3プレーヤー
リモコン
携帯電話
照明制御


