SIEMENS
Grundplatte fur Wendestarter S10
Siemens ベースプレートは、可逆スタータ S10 用です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
仕様
●アクセサリタイプ:ベースプレート●併用可能製品:3RT1.6 x 2●範囲:3RA19●コード番号:216-3410
アズワン品番
65-7274-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69111177
3RA1962-2A
¥
47,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください