AMPHENOL
Hood 16 pole PG21
Amphenol 産業用フードは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性を実現することで、過酷な環境で輸送用途や産業用途だけでなく、屋内外での多数の用途に適しています。極数: 16
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8687
アズワン品番
65-7584-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69111755
C146 10G016 500 1
¥
4,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください