Texas Instruments
IC CURRENT SOURCE 3% 8SOIC
仕様
●機能:電流ソース●センシング方法:-●精度:±6%●電圧 - 入力:1V~40V●電流 - 出力:可変●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0441-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121589
LM334MX/NOPB
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください