Texas Instruments
IC MULTIPLEXER 2×4:1 16DIP
IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP
仕様
●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:2.6mA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0409-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121826
SN74LS253N
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください