Texas Instruments
IC MULTIVIBRATOR 25NS 16SO
仕様
●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:25ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO
アズワン品番
67-0441-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121869
CD74HC123NSR
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください