Texas Instruments
IC MULTIVIBRATOR 45NS 16DIP
仕様
●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:45ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0439-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121878
SN74LS221N
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください