Texas Instruments
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様
●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0410-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121930
TLV4111ID
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください