Texas Instruments
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
仕様
●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.01V/μs●ゲイン帯域幅積:35kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4nA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:25μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番
67-0408-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69121957
OPA2241PA
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください