Texas Instruments
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様
●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:5.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:570μV●電流 - 供給:422μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0410-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122054
TL032CD
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください