Texas Instruments
IC OSC PROG TIMER 5MHZ 16DIP
仕様
●タイプ:プログラマブルタイマ●周波数:5MHz●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 供給:3mA●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール
アズワン品番
67-0485-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122088
CD4536BE
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください