Texas Instruments
IC PARITY GEN/CHKER 9-BIT 14DIP
IC PARITY GEN/CHKER 9-BIT 14DIP
仕様
●論理タイプ:パリティ発生器/チェッカ●回路数:9ビット●電流 - 出力高、低:2mA、20mA●電圧 - 供給:4.5V ~ 5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番
67-0409-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122106
SN74AS280N
¥
430
¥
409
¥
450
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください