Texas Instruments
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
仕様
●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:2.3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:24Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番
67-0410-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122377
TCA9406DCUR
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください