Texas Instruments
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC
仕様
●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:80mA、188mA; 32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC
アズワン品番
67-0408-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69122420
SN74ABTH25245DW
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください