TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス 1セット 42個入
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7845
アズワン品番
65-7640-10
内容量
1セット(42個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69123068
1-1658526-5
¥66,300
¥
65,980
¥72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表