曜日別特売

IECフィルタコネクタ スナップイン 1A 250 V ac

IECフィルタコネクタ スナップイン 1A 250 V ac - SCHURTER
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9665アズワン品番65-7775-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691234703-107-465
9,970
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする