M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム

M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム - M5StackM5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム - M5Stack

M5Stack Core2用の拡張基板
M5Stack Core2用のボトムパーツで、6軸ジャイロ/加速度センサー(MPU6886)、デジタルマイク(SPM1423)、500mAhのLiPoバッテリーを搭載しています。
ADC/DAC/UARTの機能を備えた2つのGrove互換ポート(HY2.0-4P)があります。
両側面には5個ずつのRGB LED(SK6812)があります。
底面には充電用のポゴピンがあり、付属するチャージべースと接続できます。
チャージべースには充電用IC(TP4057)が内蔵されているので、効率よく安全に充電できます。
ポゴピンコネクタは、I2C通信にも使用できます。
底面にはLEGO互換穴もあります。

仕様●マイクロフォン:SPM1423●LED:SK6812 × 10●IMU:MPU6886●重量:31g●寸法:54×54×8mm●セット内容●M5GO BOTTOM2 ×1●M3×16ネジ ×2●M3×18ネジ ×2●資料●製造元ドキュメント●Arduinoサンプルプログラム(GitHub)●SPM1423(デジタルマイク)データシート●MPU6886(6軸IMU)データシートアズワン品番67-0383-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69125649M5STACK-A014-C
3,590
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする