曜日別特売

MEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 225個入

MEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 225個入 - SAMTEC

Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、25 ポジションです。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(225個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1493アズワン品番65-7602-82内容量1セット(225個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69125816MEC8-125-02-L-D-RA1-TR
255,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする