曜日別特売

Multimedia Wireless Keyboard

Multimedia Wireless Keyboard - SPARKFUNMultimedia Wireless Keyboard - SPARKFUNMultimedia Wireless Keyboard - SPARKFUN

Description
With Single-Board Computers(SBCs)on the rise, it is a good idea to have an easy way to interface with them. Operating on a 2.4GHz frequency, the Multimedia Wireless Keyboard possesses a normal-sized key layout, media controls and a multitouch track pad. This keyboard is powered by a built-in 850mAh LiPo battery, providing you with 500--700 hours of use. Even if you don't have a Raspberry Pi, BeagleBone or another SBC, this keyboard can work with smart TVs, mobile devices and full-blown PCs!
The Multimedia Wireless Keyboard can be charged via the attached USB cable, which stores in the same compartment as the wireless USB receiver. The track pad on the wireless keyboard not only features left and right click options, but also a scroll function. Measuring less than an inch thick, this wireless keyboard is an ideal product for on-the-go situations.
Note:The attached USB cable is for charging purposes only.
Features
317.2mm×123.6mm×18.3mm(12.4in×4.8in×0.7in)
System Requirements:HID-Compatible Device
USB Port
Windows 2000, XP, CE, Vista, 7, 8 or Higher
Linux(Debian-3.1, Red Hat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
Android OS

アズワン品番67-0429-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69129919WIG-14271
10,500
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする