トーコネ(旧:東洋コネクター)
M型コネクタ/プラグ
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高いコネクタです。
仕様
●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:200MHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて100MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け
アズワン品番
67-0361-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69129937
MP-7
¥
1,270
¥
768
¥
845
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください