AMPHENOL
Pin module 6 pole F series
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8587
アズワン品番
65-7541-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131285
C146 10A006 600 15
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください