シュナイダーエレクトリック
power connector - for TeSys D
Schneider Electric LA9D 電源コネクタ( TeSys D コンタクタ用)。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Tesys D●範囲:TeSys●コード番号:211-2566
アズワン品番
65-7287-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131854
LA9D11517
¥
57,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください