曜日別特売

Rotary Encoder - Illuminated RGB

Rotary Encoder - Illuminated RGB - SPARKFUNRotary Encoder - Illuminated RGB - SPARKFUN

Description
Rotary encoders can be used similarly to potentiometers. The difference being that an encoder has full rotation without limits(It just goes round and round). They output gray code so that you can tell how much and in which direction the encoder has been turned. They're great for navigating menu screens and things like that.
This encoder is especially cool because it has a common anode RGB LED built in, as well as a push-button. This version has an updated material that is heat resistant and slightly changed dimensions, but should still work well with our rotary encoder breakout board.
Features
Switch Travel:0.5mm
Shaft Diameter:6.0mm
Shaft Length:18mm
Vertical Through-Hole Mount
24 Pulses per Rotation
Red/Green/Blue LED
Pushbutton

アズワン品番67-0421-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69133069COM-15141
1,580
1,498
1,648(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする