シュナイダーエレクトリック
Set of power connections inversing busb
Schneider Electric LAD9 シリーズの電源接続セットで、バスバーや 3P 可逆接触器アセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D09-d38 です●範囲:Linergy 、TeSys●コード番号:211-2617
アズワン品番
65-7286-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133340
LAD9V13
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください