曜日別特売

shrouds - for 3 poles TeSys model D

shrouds - for 3 poles TeSys model D - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric LA9D シリーズ 3 極コネクタ用保護カバーです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:LC1D115、LC1D150●範囲:Tesys D●コード番号:211-2569アズワン品番65-7288-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69133446LA9D115703
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする