TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SOC SOLID SIZE 16 16-20AWG AU 1袋 5個入
仕様
●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5299
アズワン品番
65-7507-80
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133945
0462-201-1631
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください