曜日別特売

Socket insert 12 pole

Socket insert 12 pole - AMPHENOL

Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647アズワン品番65-7585-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69133970C146 10B012 100 13
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする