サンコーインダストリー
SUS410 サンロック 皿頭D=7 4×40 500本入
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M4×40
仕様
●材質/仕上:SUS410●原産国:日本●コード番号:263-3530
アズワン品番
67-1310-44
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69138310
30-03-500H-0040-0400-00
¥
9,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください