画像準備中

SUS410 サンロック 皿頭D=7 4×40 500本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード69138310 品番30-03-500H-0040-0400-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,650

表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M4×40

仕様●材質/仕上:SUS410●原産国:日本●コード番号:263-3530 アズワン品番67-1310-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする